Referencias
INA:KS50-PP
Rubix:824705060022
fabricante:0067538170000
EAN:4012802051230


Resumen técnico
| Serie | ks..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
Detalles de producto : KS 50 PP
Rodamientos lineales a bolas KS...-PP, con obturación de labio en ambos lados
Rodamiento lineal de bolas KS-PP, sello labial en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 606 g |
|---|---|
| Serie | ks..-pp |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,79 € Sin IVA
/ unidad
134,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días