KN30-B-PP

Rodamiento lineal de bolas KN..-B-PP

Ver información técnica

Referencias

INA:KN30-B-PP
Rubix:798400419000
fabricante:0244623140000
EAN:4012802281255
brand logo

Resumen técnico

Seriekn..-b-pp
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KN30-B-PP


Rodamientos lineales a bolas KN...-B-PP, serie ligera, ejecución cerrada, obturado por todos los lados, reengrasable, ángulo ajustable
Rodamiento lineal a bolas KN..-B-PP, modelo cerrado, obturado por todos los lados, reengrasable, autoalineable

Información técnica


Atributos
Peso neto193 g
Seriekn..-b-pp
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Longitud68 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialacero
67,93 € Sin IVA
/ unidad
82,20 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días