Referencias
INA:KBS30-PP-AS
Rubix:061203001022
fabricante:0015241430000
EAN:4012802047431


Resumen técnico
| Serie | kbs..-pp-as |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
Detalles de producto : KBS 3068 PP AS
Rodamiento lineal a bolas KBS..-PP-AS, obturado por todos los lados, reengrasable, ajustable; ejecución con protección anticorrosiva posible
Cojinete lineal de bolas KBS-PP-AS, sellado por todos los lados, con dispositivo de relubricación, ajustable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 297 g |
|---|---|
| Serie | kbs..-pp-as |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Longitud | 68 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,38 € Sin IVA
/ unidad
109,36 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días