KB20-PP

Rodamiento de bolas 618

Ver información técnica

Referencias

INA:KB20-PP
Rubix:060202000022
fabricante:0012756230000
EAN:4012802419948
brand logo

Resumen técnico

Seriekb..-pp
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KB20-PP


Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Juntas en ambos lados (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Rodamiento lineal de bolas KB..PP, sellado en todos los lados

Cualidades

Serie maciza (alta precisión y rigidez).

Información técnica


Atributos
Peso neto88,99 g
Seriekb..-pp
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Longitud45 mm
Juntaabierto
Materialacero
53,51 € Sin IVA
/ unidad
64,75 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h