Referencias
INA:KSO40-PP
Rubix:824704160022
fabricante:0067537950000
EAN:4012802051353


Resumen técnico
| Serie | kso..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
Detalles de producto : KSO 40 PP
Rodamiento lineal a bolas KSO..-PP, ejecución abierta, obturación de labio en ambos lados.
Rodamiento lineal de bolas KSO-PP, versión abierta, retén labial bilateral
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 268 g |
|---|---|
| Serie | kso..-pp |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,62 € Sin IVA
/ unidad
137,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días