Referencias
INA:PABO20-PP-AS
Rubix:065202101022
EAN:4012802061574




Resumen técnico
| Serie | pabo..-pp-as |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
Documentos
Detalles de producto : PABO 2045 PP AS
Diámetro del anillo: 20 mm;
Cojinete liso lineal PABO..PP-AS, diseño abierto, sellado por todos los lados, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Serie | pabo..-pp-as |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Longitud | 45 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
| Capacidad de carga estát. C | 150000 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 150000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,90 € Sin IVA
/ unidad
137,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días