Referencias
INA:PAB20-PP-AS
Rubix:065202001022
EAN:4012802061505




Resumen técnico
| Serie | pab..-pp-as |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
Documentos
Detalles de producto : PAB 2045 PP AS
Rodamientos lineales PAB..PP-AS, obturados por todos los lados, reengrasables
Cojinete lineal liso PAB..PP-AS, sellado por todos los lados, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Serie | pab..-pp-as |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Longitud | 45 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
| Capacidad de carga estát. C | 150000 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 150000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,43 € Sin IVA
/ unidad
75,54 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días