Referencias
INA:KH50-PP
Rubix:823550706022
fabricante:0001939760000
EAN:4054364467883


Resumen técnico
| Serie | kh..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
Detalles de producto : KH 5070 PP
con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Cojinetes lineales de bolas KH..PP, engrasados inicialmente, sellados por ambos lados, reengrasables
Aplicaciones
Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 255 g |
|---|---|
| Serie | kh..-pp |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Longitud | 70 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,31 € Sin IVA
/ unidad
56,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días