Referencias
INA:KB30-PP-AS
Rubix:060203001022
fabricante:0015240620000
EAN:4012802047165


Resumen técnico
| Serie | kb..-pp-as |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
Detalles de producto : KB 3068 PP AS
Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Juntas en ambos lados (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Rodamiento lineal de bolas KB..PP-AS, sellado por todos los lados, reengrasable
Cualidades
Serie maciza (alta precisión y rigidez).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 299 g |
|---|---|
| Serie | kb..-pp-as |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Longitud | 68 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,23 € Sin IVA
/ unidad
103,13 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días