LSGF-M-20-DD SET LINEAL R108122000
Conjuntos lineales con casquillos de bolas estándar, con brida, R1081
Ver información técnicaReferencias
Bosch Rexroth:R108122000
Rubix:798081881000



Detalles de producto : LSGF-M-20-DD SET LINEAL R108122000
CONJUNTO LINEAL LSGF-M-20-DD
Conjunto lineal LSGF-M-20-DD
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 326 g |
|---|---|
| Serie | lsgf |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Longitud | 45 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,15 € Sin IVA
/ unidad
96,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días