KBO 2045 PP

Rodamiento lineal a bolas / Casquillo lineal KBO..-PP

Ver información técnica

Referencias

INA:KBO20-PP
Rubix:063202000022
fabricante:0012757040000
EAN:4012802450385
brand logo

Resumen técnico

Seriekbo..-pp
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KBO 2045 PP


Rodamientos lineales a bolas KBO..-PP, ejecución abierta, obturaciones en todos los lados; ejecución con protección anticorrosiva posible
Rodamiento lineal de bolas KBO-PP, versión abierta, sellado en todos los lados

Información técnica


Atributos
Peso neto75,4 g
Seriekbo..-pp
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Longitud45 mm
Juntaabierto
Materialacero
70,76 Sin IVA
/ unidad
85,62 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días