KH20-B

Rodamiento lineal a bolas

Ver información técnica

Referencias

INA:KH20-B
Rubix:823520300022
fabricante:0003422030000
EAN:4054364467739
brand logo

Resumen técnico

Seriekh..-b
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KH20-B


con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Rodamiento lineal de bolas

Aplicaciones

Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes

Información técnica


Atributos
Peso neto32 g
Seriekh..-b
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior28 mm
Longitud30 mm
Juntaabierto
Materialcopa exterior (anillo exterior) de acero trefilado y endurecido con bolas de acero y una jaula de poliamida (plástico)
Peso0.0325 kg
Capacidad de carga estát. C1170 N
Capacidad de carga dinám. C01010 N
Número de hileras de bolas6
16,52 Sin IVA
/ unidad
19,99 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h