KNO20-B-PP

Rodamiento lineal a bolas / Casquillo lineal KNO..-B-PP

Ver información técnica

Referencias

INA:KNO20-B-PP
Rubix:798140571000
fabricante:0193233870000
EAN:4012802442564
brand logo

Resumen técnico

Seriekno..-b-pp
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KNO20-B-PP


Rodamientos lineales a bolas KNO..-B-PP, ejecución cerrada, obturados por todos los lados, reengrasables, ajuste angular
Rodamiento lineal de bolas KNO-B-PP, versión abierta, sellado por todos los lados, con posibilidad de relubricación, autoalineante

Información técnica


Atributos
Peso neto50 g
Seriekno..-b-pp
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Longitud45 mm
Juntaabierto
Materialacero
62,89 Sin IVA
/ unidad
76,10 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días