KBO 50100 PP AS

Rótula KB..-PP

Ver información técnica

Referencias

INA:KBO50-PP-AS
Rubix:063205001022
fabricante:0015248790000
EAN:4047643183772
brand logo

Resumen técnico

Seriekbo..-pp-as
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KBO 50100 PP AS


Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Junta de doble cara (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Rodamiento lineal de bolas KBO..PP-AS, modelo abierto, sellado por todos los lados, con posibilidad de relubricación

Cualidades

Serie masiva (alta precisión y rigidez).

Información técnica


Atributos
Peso neto835 g
Seriekbo..-pp-as
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior75 mm
Longitud100 mm
Juntaabierto
Materialacero
216,91 € Sin IVA
/ unidad
262,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días