Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51232X, Diámetro interior: 160 mm | Diámetro exterior: 225 mm | Anchura: 51 mm
Rodamiento Axial
Ver información técnicaReferencias
NSK:51232X
Rubix:798634377000
EAN:00029176070907


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 51 mm |
Detalles de producto : 51232
Jaula de Acero Prensado
Cualidades
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 51 mm |
| Serie | 512 series |
| Material | suj2 (high-carbon chromium bearing steel; equivalent to aisi 52100) |
| Jaula | acero |
| Peso | 6.04 kg |
| Grosor | 51 mm |
| Velocidad de referencia | 1400 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 249000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
761,87 € Sin IVA
/ unidad
921,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días