Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 54312, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 88.9 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:54312
Rubix:798400952000
fabricante:0190753590000
EAN:4012801200035


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 88.9 mm |
Detalles de producto : 54312
Rodamiento de bolas profundo de ranura axial 543, doble dirección, con arandela de alojamiento esférica, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2590 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 88.9 mm |
| Serie | 543 |
| Material | standard rolling bearing steel (100cr6) |
| Jaula | acero |
| Peso | 2.59 kg |
| Grosor | 70.6 mm |
| Velocidad de referencia | 5400 rpm |
| Junta | separable / open (no seals); designed for use with seating and spherical housing locating washers |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 101000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
556,64 € Sin IVA
/ unidad
673,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días