Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 54215, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 66 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:54215
Rubix:054215000008
fabricante:0190748320000
EAN:4012801323710


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 66 mm |
Detalles de producto : 54215
Rodamiento de bolas de ranura profunda axial 542, doble dirección, con arandela de alojamiento esférica, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1870 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 66 mm |
| Serie | 542 |
| Material | standard bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 1.444 kg |
| Grosor | 49.6 mm |
| Velocidad de referencia | 4450 rpm |
| Junta | not sealed |
| Precisión | tolerance class pn (din 620) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 67000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
520,67 € Sin IVA
/ unidad
630,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días