Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51260-MP, Diámetro interior: 300 mm | Diámetro exterior: 420 mm | Anchura: 11 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51260-MP
Rubix:798399722000
fabricante:0386166960000
EAN:4026677725448


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 11 mm |
Detalles de producto : 51260-MP
Cojinete axial de bolas de ranura profunda 512..-MP, de una dirección, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 42300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 300 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Serie | 512..-mp |
| Material | standard rolling bearing steel (100cr6) |
| Jaula | latón |
| Peso | 43.2 kg |
| Grosor | 95 mm |
| Velocidad de referencia | 1150 rpm |
| Junta | open |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 590000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9015,79 € Sin IVA
/ unidad
10.909,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días