Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51420 M, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 210 mm | Anchura: 85 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:51420 M
Rubix:798795657000
fabricante:180828
EAN:7316572052112




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 85 mm |
Detalles de producto : 51420 M
Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Cualidades
- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x210x210 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14806,8 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 85 mm |
| Serie | 514 |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | latón |
| Peso | 15 kg |
| Grosor | 85 mm |
| Velocidad de referencia | 950 rpm |
| Junta | none |
| Precisión | normal |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 371000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10.592,86 € Sin IVA
/ unidad
12.817,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días