Rodamiento de bolas ranurado axial SNR 51210, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 78 mm | Anchura: 22 mm

SNR - Rodamiento axial de bolas - 51202

Ver información técnica
Referencias
SNR:51210
Rubix:051210000106
EAN:3413520103941
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior78 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51210


Rodamiento axial de bolas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)78x78x22 mm
Peso neto380 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior78 mm
Anchura22 mm
Serie51200
Materialacero al carbono con cromo (gcr15)
Jaulaacero
Peso0.38 kg
Grosor22 mm
Juntaopen
Precisiónclase iso 0
Carga dinámica básica, axial - Ca47200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,66 Sin IVA
/ unidad
73,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas