Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51180-MP, Diámetro interior: 400 mm | Diámetro exterior: 480 mm | Anchura: 65 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51180-MP
Rubix:798401685000
fabricante:0190616330000
EAN:4012801351553


Resumen técnico
| Diámetro interior | 400 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 65 mm |
Detalles de producto : 51180-MP
Cojinete axial de bolas de ranura profunda 511..-MP, de una dirección, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 400 mm |
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 65 mm |
| Serie | 511..-mp |
| Material | bearing steel (100cr6 / aisi 52100 / gcr15) |
| Jaula | latón |
| Peso | 23.2 kg |
| Grosor | 65 mm |
| Velocidad de referencia | 810 rpm |
| Junta | none |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 435000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8246,76 € Sin IVA
/ unidad
9978,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días