Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 53316, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 47.6 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:53316
Rubix:053316000010
fabricante:39916
EAN:7316577007476


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 47.6 mm |
Detalles de producto : 53316
Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto con arandela de soporte esférica pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia. Las arandelas de soporte esféricas pueden admitir la desalineación inicial cuando se las configura correctamente con una arandela de asiento esférica o un componente de máquina con superficie esférica.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 47,6x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2683 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 47.6 mm |
| Serie | 533 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 3.2 kg |
| Grosor | 47.6 mm |
| Velocidad de referencia | 1600 rpm |
| Junta | open (no seals) |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 159000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
657,15 € Sin IVA
/ unidad
795,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días