Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51204, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 14 mm
Rodamiento Axial
Ver información técnicaReferencias
NSK:51204
Rubix:051204000002
fabricante:51204 N
EAN:0029176029165


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 51204
Jaula de Acero Prensado
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Cualidades
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Serie | 51204 series |
| Material | vacuum-degassed bearing steel (suj2 / gcr15 equivalent) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.077 kg |
| Grosor | 14 mm |
| Velocidad de referencia | 6300 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 22500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,43 € Sin IVA
/ unidad
19,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días