Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51332-MP, Diámetro interior: 160 mm | Diámetro exterior: 270 mm | Anchura: 90.6 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:51332-MP
Rubix:798401013000
fabricante:0190627960000
EAN:4026677738516
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura90.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51332-MP


Cojinete axial de bolas de ranura profunda 513..-MP, de una dirección, jaula maciza de latón

Cualidades

Soporta grandes cargas axiales en una dirección.

Información técnica


Atributos
Peso neto21219 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura90.6 mm
Serie513..-mp
Materialthrough-hardened bearing steel (100cr6 / aisi 52100 / 1.3505)
Jaulalatón
Peso21.5 kg
Grosor87 mm
Velocidad de referencia2280 rpm
Juntaopen (no seals)
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca445000 N
3775,09 € Sin IVA
/ unidad
4567,86 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas