Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 53224, Diámetro interior: 120 mm | Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 40.8 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:53224
Rubix:053224000008
fabricante:0167158700000
EAN:4012801199377
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura40.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 53224


Rodamiento de bolas profundo de ranura axial 532, una dirección, con arandela de alojamiento esférica, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40,8x170x170 mm
Peso neto2810 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura40.8 mm
Serie532
Materialsteel
Jaulaacero
Peso2.58 kg
Grosor61 mm
Velocidad de referencia3000 rpm
Juntaopen (no seals)
Precisiónstandard precision
Carga dinámica básica, axial - Ca128000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
669,70 Sin IVA
/ unidad
810,34 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas