Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 52214, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 105 mm | Anchura: 47 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:52214
Rubix:052214000008
fabricante:0190069850000
EAN:4012801016858
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 52214


Cojinete de bolas de ranura profunda axial 522, de doble dirección, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)47x105x105 mm
Peso neto1480 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura47 mm
Serie522
Materialsteel
Jaulaacero
Peso1.48 kg
Velocidad de referencia4750 rpm
Juntaopen (no seals)
Precisiónp0 (standard) / abec 1
Carga dinámica básica, axial - Ca66000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,87 Sin IVA
/ unidad
336,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas