Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 52211, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 45 mm

Rodamiento de bolas axial ranurado 522

Ver información técnica

Referencias

NSK:52211
Rubix:052211000002
fabricante:52211 N
EAN:00029176062469
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 52211


Cualidades

Rodamiento de empuje de bolas bidireccional

Información técnica


Atributos
Peso neto1120 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura45 mm
Serie522
Materialacero para rodamientos (suj2)
Jaulaacero
Peso1.11 kg
Grosor45 mm
Velocidad de referencia3000 rpm
Juntaopen
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca70000 N
109,90 € Sin IVA
/ unidad
132,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas