Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 53306, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 60 mm | Anchura: 22.6 mm

Rodamiento axial de bolas 533

Ver información técnica

Referencias

NSK:53306
Rubix:798480835000
EAN:0029176029615
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura22.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 53306


Los rodamientos axiales de bolas se subdividen en superficie de apoyo plana o superficie de apoyo regulable, en función de la forma del disco de alojamiento en el interior de los rodamientos. Los rodamientos axiales de bolas de efecto simple sólo pueden absorber cargas axiales en un sentido, y los rodamientos bidireccionales en dos sentidos. Ambos tipos de rodamientos están disponibles para compensar el desalineamiento o la deflexión del eje gracias a la superficie de apoyo esférica y a la arandela regulable situada bajo el disco de alojamiento.
Deep groove ball thrust bearing, single acting NSK

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura22.6 mm
Serie533 series
Materialhigh-carbon chromium bearing steel (suj2 / aisi 52100)
Jaulaacero
Peso0.28 kg
Grosor22.6 mm
Velocidad de referencia4300 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca43000 N
67,23 € Sin IVA
/ unidad
81,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas