Rodamiento de bolas ranurado axial SNR 51203, Diámetro interior: 17 mm | Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 12 mm
SNR - Rodamiento axial de bolas - 51202
Ver información técnicaReferencias
SNR:51203
Rubix:051203000106
EAN:3413520103651


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 51203
Rodamiento axial de bolas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x35x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 56 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Serie | 51200 |
| Material | acero para rodamientos (acero al cromo de alto contenido de carbono, p. ej. 100cr6 / gcr15 / aisi 52100) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.05 kg |
| Grosor | 12 mm |
| Velocidad de referencia | 5600 rpm |
| Precisión | precisión estándar (iso 199) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 16200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,23 € Sin IVA
/ unidad
32,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días