Referencias
INA:KGBA12-PP-AS
Rubix:798399102000
EAN:4012802430349


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
Detalles de producto : KGBA12-PP-AS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | aluminium (housing);plastic (cage) |
| Capacidad de carga estát. C | 540 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 385 N |
| Serie | kb |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,47 € Sin IVA
/ unidad
107,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días