KGBA50-PP-AS

INA Unidad de rodamiento lineal de bolas KGBA ..- PP-AS

Ver información técnica

Referencias

INA:KGBA50-PP-AS
Rubix:065105001022
EAN:4047643182133
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Altura70 mm
Longitud100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KGBA50-PP-AS


Los rodamientos lineales de bolas y los cojinetes lisos también se suministran como unidades de rodamiento completas junto con las carcasas INA. Un tornillo de fijación radial fija el rodamiento en la carcasa contra desplazamientos axiales. Las carcasas están hechas de una aleación de aluminio rígida y de alta resistencia, lo que permite que el rodamiento se cargue completamente. La gama sólida también dispone de carcasas de fundición a presión. Debido a la masa total comparativamente baja, las unidades son especialmente adecuadas para construcciones con reducción de peso sometidas a altas cargas y cuando se requieren mayores aceleraciones y velocidades de desplazamiento.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Altura70 mm
Longitud100 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialaleación de aluminio
Capacidad de carga estát. C8700 N
Capacidad de carga dinám. C06300 N
Seriekgba
276,30 Sin IVA
/ unidad
334,32 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días