KGBAO 2045 PP AS
Rodamiento lineal a bolas y unidad de alojamiento
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:KGBAO20-PP-AS
Rubix:065502001022
EAN:4012802047943

Documentos
Detalles de producto : KGBAO 2045 PP AS
Unidades de rodamientos lineales a bolas KGBA..PP-AS, ejecución abierta, obturada, engrasada, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Altura | 28 mm |
| Longitud | 45 mm |
| Junta | abierto |
| Material | varianten-1 |
| Capacidad de carga estát. C | 1600 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 1280 N |
| Serie | kgbao20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,34 € Sin IVA
/ unidad
171,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días