Referencias
INA:KTSO12-PP-AS
Rubix:798067256000
EAN:4012802051827

Documentos
Detalles de producto : KTSO 12 PP AS
Linear ball bearing unit KTSO.. PP-As, open version, with self-adjusting linear ball bearing, double-sided looping gasket
Información técnica
Atributos
| Altura | 43 mm |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
| Capacidad de carga estát. C | 2100 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 1460 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,15 € Sin IVA
/ unidad
242,18 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
