KGBAO 30 PP AS

Unidad de rodamiento lineal de bolas y soporte Kgbao

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGBAO30-PP-AS
Rubix:065503001022
EAN:4012802047974
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Altura63.5 mm
Longitud84 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGBAO 30 PP AS


Unidades de rodamientos lineales a bolas KGBA..-PP-AS, ejecución abierta, obturadas, engrasadas, reengrasables.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Altura63.5 mm
Longitud84 mm
Juntasellado en ambos lados
Capacidad de carga estát. C3700 N
Capacidad de carga dinám. C03000 N
Seriekgbao..-pp-as
196,92 Sin IVA
/ unidad
238,27 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días