KGHK 20 B PPAS

Unidad de rodadura lineal de bolas Kghk

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGHK20-B-PP-AS
Rubix:063302001022
EAN:4012802048513
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Altura42.5 mm
Longitud53 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGHK 20 B PPAS


Unidades de rodamientos lineales a bolas KGHK..B-PP-AS, obturados, engrasados, reengrasables

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Altura42.5 mm
Longitud53 mm
Juntasellado en ambos lados
Capacidad de carga estát. C790 N
Capacidad de carga dinám. C01110 N
Seriekghk..-b-pp-as
116,20 Sin IVA
/ unidad
140,60 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días