KGSNG 30 PP AS

Unidad de rodamiento lineal de bolas y soporte Kgsng

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGSNG30-PP-AS
Rubix:065803103022
EAN:4012802049480
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Altura68 mm
Longitud87 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGSNG 30 PP AS


Unidad de rodamiento lineal a bolas KGSNG..-PP-AS, con rodamiento lineal a bolas autoalineable, obturado, engrasado, con posibilidad de reengrase.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Altura68 mm
Longitud87 mm
Juntasellado en ambos lados
Capacidad de carga estát. C6000 N
Capacidad de carga dinám. C05900 N
Seriekgsng..-pp-as
154,95 Sin IVA
/ unidad
187,49 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días