Referencias
INA:KGSC20-PP-AS
Rubix:798023297000
EAN:4012802049336

Documentos
Detalles de producto : KGSC 20 PP AS
Con rodamiento lineal a bolas autoalineable, diseño abierto, sellado, engrasado, con posibilidad de relubricación.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 47 mm |
| Junta | abierto |
| Material | varianten-1 |
| Capacidad de carga estát. C | 2200 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 2310 N |
| Serie | kgsc20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,20 € Sin IVA
/ unidad
140,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días