KTFS 16 PP AS

Rodamiento lineal a bolas y unidad de alojamiento

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KTFS16-PP-AS
Rubix:000016062022
EAN:4012802051513
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior16 mm
Altura35 mm
Longitud78 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KTFS 16 PP AS


Con rodamiento lineal de bolas autoalineable, sellado, engrasado, con posibilidad de relubricación.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior16 mm
Altura35 mm
Longitud78 mm
Juntaabierto
Materialvarianten-1
Capacidad de carga estát. C1790 N
Capacidad de carga dinám. C01900 N
Seriektfs16
200,15 Sin IVA
/ unidad
242,18 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días