KGB 50100 PP AS

Rodamientos KGB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGB50-PP-AS
Rubix:064205001022
EAN:4012802283747
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Altura98 mm
Longitud100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGB 50100 PP AS


Rodamiento con casquillo integrado. Cuerpo del rodamiento de aluminio o zamak de alta resistencia. Serie cerrada. Posibilidad de disponerlos en serie abierta, serie KGBO (montaje con ejes apoyados), o en serie cuerpo y rótulas ranuradas, serie KGBS.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Altura98 mm
Longitud100 mm
Juntasellado en ambos lados
Capacidad de carga estát. C6300 N
Capacidad de carga dinám. C08700 N
Seriekgb..-pp-as
229,19 Sin IVA
/ unidad
277,32 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días