KGB 1232 PP AS

Rodamiento lineal a bolas y unidad de alojamiento

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGB12-PP-AS
Rubix:064201201022
EAN:4012802606331
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Altura35.8 mm
Longitud32 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGB 1232 PP AS


Cualidades

-Rodamiento de bolas lineal y unidad de alojamiento
Sellado, engrasado, con posibilidad de relubricación
Diseño resistente a la corrosión

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Altura35.8 mm
Longitud32 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialpp (sello)
Capacidad de carga estát. C385 N
Capacidad de carga dinám. C0540 N
Seriekgb
73,21 Sin IVA
/ unidad
88,58 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días