KGSNO 16 PP AS
Unidad de rodamiento lineal de bolas y soporte Kgsno
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:KGSNO16-PP-AS
Rubix:065801602022
EAN:4012802049527

Documentos
Detalles de producto : KGSNO 16 PP AS
Rodamiento lineal a bolas KGSNO..-PP-AS, con rodamiento lineal a bolas autoalineable, ejecución abierta, obturado, engrasado, con reengrase.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Altura | 35 mm |
| Longitud | 37 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | pp (seal) |
| Capacidad de carga estát. C | 1550 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 1430 N |
| Serie | kgsno..-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,73 € Sin IVA
/ unidad
146,08 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días