KGBS 3068 PP AS

Rodamiento lineal a bolas y unidad de alojamiento

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGBS30-PP-AS
Rubix:064503001022
EAN:4054362438328
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Altura48 mm
Longitud68 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGBS 3068 PP AS


Ajustable, sellado, engrasado, con posibilidad de relubricación. Posibilidad de diseño resistente a la corrosión.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Altura48 mm
Longitud68 mm
Juntaabierto
Materialvarianten-1
Capacidad de carga estát. C3600 N
Capacidad de carga dinám. C02850 N
Seriekgbs30
134,28 Sin IVA
/ unidad
162,48 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días