Referencias
INA:KGSNS12-PP-AS
Rubix:798399159000
EAN:4054364142070

Documentos
Detalles de producto : KGSNS12-PP-AS
Diámetro del anillo: 12 mm; Serie: autoalineante; Tipo: ajustable;
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Altura | 35 mm |
| Longitud | 43 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Capacidad de carga estát. C | 1100 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 900 N |
| Serie | kgsns |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,96 € Sin IVA
/ unidad
149,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días