Referencias
INA:KGSNG25-PP-AS
Rubix:065802603022
EAN:4012802049473

Detalles de producto : KGSNG 25 PP AS
Los rodamientos lineales a bolas y los casquillos de fricción también se suministran como unidades de rodadura completas junto con los soportes INA. Un tornillo de fijación radial fija el rodamiento en el soporte contra el desplazamiento axial. Los soportes están fabricados con una aleación de aluminio rígida y de alta resistencia, que permite que el rodamiento esté totalmente cargado. La gama maciza también dispone de soportes fundidos a presión. Debido a su masa total comparativamente baja, las unidades son especialmente adecuadas para construcciones de peso reducido con cargas elevadas y cuando se requieren aceleraciones y velocidades de desplazamiento mayores.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Altura | 78 mm |
| Longitud | 58 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | aleación de aluminio |
| Capacidad de carga estát. C | 3950 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 4300 N |
| Serie | kgsng |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,57 € Sin IVA
/ unidad
164,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días