KGSNO 20 PP AS

Unidad de soporte y rodamiento lineal de bolas Kgsno

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGSNO20-PP-AS
Rubix:798002124000
EAN:4012802049534
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Altura42 mm
Longitud45 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGSNO 20 PP AS


Rodamiento lineal a bolas KGSNO..-PP-AS, con rodamiento lineal a bolas autoalineable, ejecución abierta, obturado, engrasado, con reengrase.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Altura42 mm
Longitud45 mm
Juntasellado en ambos lados
Capacidad de carga estát. C2310 N
Capacidad de carga dinám. C02200 N
Seriekgsno..-pp-as
127,85 Sin IVA
/ unidad
154,70 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días