KGBO 1636 PP AS
Unidad de alojamiento y rodamiento lineal de bolas Kgbo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:KGBO16-PP-AS
Rubix:064801601022
EAN:4012802048032

Documentos
Detalles de producto : KGBO 1636 PP AS
Unidades de rodamientos lineales a bolas KGBO..-PP-AS, ejecución abierta, obturada, engrasada, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Altura | 33.5 mm |
| Longitud | 56 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Capacidad de carga estát. C | 800 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 800 N |
| Serie | kgbo..-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,12 € Sin IVA
/ unidad
135,67 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
