Referencias
INA:KTSOS25-PP-AS
Rubix:798032334000
fabricante:0068435140000
EAN:4012802271300



Documentos
Detalles de producto : KTSOS 25 PP AS
Linear ball bearing unit KTSOS.. PP-As, open version, play-adjustable, with self-adjusting linear ball bearing, double-sided looping seal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1060 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Longitud | 78 mm |
| Capacidad de carga estát. C | 8600 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 6400 N |
| Serie | ktsos..-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,66 € Sin IVA
/ unidad
346,86 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días