KGSCS 30 PP AS

Kgscs Unidad de Rodamiento Lineal de Bolas y Carcasa

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGSCS30-PP-AS
Rubix:798023922000
EAN:4054364120757
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Altura82 mm
Longitud68 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGSCS 30 PP AS


Unidad de rodamiento lineal de bolas KGSCS..-PP-AS, con rodamiento lineal de bolas autoalineable, diseño con ranura abierta, sellado, engrasado, con posibilidad de relubricación.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Altura82 mm
Longitud68 mm
Juntasellado en ambos lados
Capacidad de carga estát. C6000 N
Capacidad de carga dinám. C05900 N
Seriekgscs..-pp-as
225,97 € Sin IVA
/ unidad
273,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días