Referencias
INA:KGBA20-PP-AS
Rubix:065102001022
fabricante:0017497300000
EAN:4012802430325



Detalles de producto : KGBA 2045 PP AS
Unidades de cojinete lineal de bolas KGBA..PP-AS, selladas, engrasadas, reengrasables
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Altura | 47.5 mm |
| Longitud | 45 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
| Capacidad de carga estát. C | 1230 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 1570 N |
| Serie | kgba..-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,68 € Sin IVA
/ unidad
131,50 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días