KGSNO30-PP-AS
Unidad de rodamiento lineal de bolas y soporte Kgsno
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:KGSNO30-PP-AS
Rubix:065803002022
EAN:4012802049558


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Longitud | 87 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
Documentos
Detalles de producto : KGSNO30-PP-AS
Rodamiento lineal a bolas KGSNO..-PP-AS, con rodamiento lineal a bolas autoalineable, ejecución abierta, obturado, engrasado, con reengrase.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Longitud | 87 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Capacidad de carga estát. C | 6000 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 5900 N |
| Serie | kgsno30-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,45 € Sin IVA
/ unidad
206,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días